扁平 タイヤレバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
90件の「扁平 タイヤレバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤレバー 自動車」、「タイヤレバー 扁平タイヤ」、「タイヤレバー 工具」などの商品も取り扱っております。
タイヤレバー JTCランキング1位
扁平タイヤの必需品 ビード上げ時ホイールへの接触回避のカーブ仕様
全長(mm)500
1個
6,898税込7,588
当日出荷



トラック用タイヤレバー BAHCO(バーコ)ランキング4位
非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。
トラスコ品番252-0877全長(mm)600質量(kg)1.36仕上ラッカー
1本
5,998税込6,598
当日出荷

タイヤレバー BAHCO(バーコ)ランキング5位
非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
仕上ニッケル・クロムメッキ
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高剛性なタイヤレバー
用途トラック用全長(mm)600
1個ほか
17,980税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用タイプ乗用車用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
16,980税込18,678
60日以内出荷

偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
タイプ乗用車材質クロームバナジウム鋼
1本
5,998税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タイヤのリムやチューブを損傷することがないよう設計されています。 鍛造製法により強靭かつ耐久性が高いです。 腐食から保護するニッケルメッキコーティングを施しています。
用途乗用車、小型トラックのタイヤ交換に。材質(本体)工具鋼先端厚さ(mm)2.6コーティングニッケルメッキ先端幅(mm)25.4
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハゼットタイヤレバー
ダブルT構造の本体は、負荷によるしなりや歪みを起こしません。 クロムバナジウム独特の軽さと力強さが特徴です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
7,998税込8,798
7日以内出荷

二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両成分グリコール
1個(1kg)ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用材質樹脂幅(mm)170全長(mm)165質量(g)290
1個
2,398税込2,638
当日出荷

タイヤ交換の必需品。 薄くて強靭。 先端形状はヘラ、ストレートの2種類あるのでタイヤのリムに入りやすい。
材質クロムバナジウム鋼
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


使用時に位置が微調整できるように、市販のタイヤレバーより内幅大きめになっています。 出っ張りのツメの間をリムのフランジ(ホイールのチェンジャーのレバーをかける所)に合わせると、タイヤレバーが前後にうまくスライドしてタイヤレバーの前後位置が調整可能です。 裏表で2種類のホール取り付け幅があるため、ホイールに合わせてお好みの方をご利用ください。
用途タイヤレバーに取り付けてホイールの傷防止に適合9.5mm以下(タイヤレバー厚み)材質ナイロン+ガラスファイバー全長(mm)85質量(g)17外寸横幅(mm)38内寸(幅W×高さH)(mm)32.5×9.8固定用ツメ幅(mm)表側:18、裏側:23
1個
499税込549
当日出荷

1本
19,980税込21,978
翌々日出荷

タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを傷めずに作業出来ます。チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします。防腐剤入りでホイールをサビから守ります。 標準の乗用車タイヤ向きになります。
用途タイヤ交換頻度が少ないユーザー様向け 乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます)タイプ固め
1個(1kg)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)